Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-verstärktes Tempergussgehäuse | D=30 mm | 3711.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3711.030
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3711.030
EAN/GTIN:
     4030618301400
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hammerschale

Das verstärkte SIMPLEX-Tempergussgehäuse (Serie 3711) sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität, die speziell bei der Verwendung der SIMPLEX-Kupfereinsätze benötigt wird. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Erhältlich ist dieses schwarze Gehäuse für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D80mm. In verstärkte Tempergussgehäuse dürfen nur Fiberglasstiele montiert werden!

Produktmerkmale:

  • Verstärktes, SIMPLEX–Tempergussgehäuse (schwarz)
  • Dickere Wandstärken und Verstrebungen
  • Hohe Stabilität
  • Auch für die Verwendung von SIMPLEX-Kupfer-Einsätzen geeignet
  • Mit integrierter Stielschutzhülse
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Keine Absplitterungen
  • Schwingungsdämpfend
  • Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
  • Sehr langlebig
  • Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D80mm
  • In verstärkte Tempergussgehäuse dürfen nur Fiberglasstiele montiert werden!

Werkstoff

Gehäuse

  • Temperguss verstärkt, schwarz

Montage

In verstärkte Tempergussgehäuse dürfen nur Fiberglasstiele montiert werden!

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
32 mm
D:
30 mm
H:
52 mm
L:
60 mm
Gehäuse:
Temperguss verstärkt, schwarz
BMEcat Product category:
Einzelteile Listung
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
265 g
Weitere Suchbegriffe: SIMPLEX Schonhammer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.