Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASEPLEX-Stiel, für BASEPLEX-Schonhämmer | D=25/30 mm | 3944.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3944.025
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3944.025
EAN/GTIN:
     4030618304265
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Holzstiel

Die BASEPLEX-Holzstiele der Serie 3944 sind ergonomisch geformt und lackiert. Diese Esche-Stiele sorgen für ein angenehmes Schlagverhalten und stehen als Ersatzstiele für die BASEPLEX-Schonhämmer zur Verfügung. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • BASEPLEX-Holzstiele zum Stieltausch der BASEPLEX-Schonhämmer.
  • Esche.
  • Ergonomisch geformt.
  • Lackiert.
  • Wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Werkstoff

  • Holz

Hinweise

Ergonomisch geformt, lackiert

Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=25/30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
32 mm
D:
25 mm | 30 mm
H:
32 mm
L:
255 mm
Stiellänge:
255 mm
Bezeichnung:
BASEPLEX-Stiel
Werkstoff:
Holz
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
750 g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, Kunststoffhammer Stiel, gerätestiel esche, hammerstiel, Baseplex, Stiel, Stiele, Hammerstiele
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.