Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASEPLEX-Einsatz, Celluloseacetat, rot | D=25 mm | 3966.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3966.025
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3966.025
EAN/GTIN:
     4030618304180
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

Der BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat (Serie 3966) ist mit einer Härte von ca. 68 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Schlageinsatz ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

  • BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat
  • Rot
  • Hart
  • Öl- und fettbeständig
  • Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm

Werkstoff

Einsatz

  • Celluloseacetat, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=25 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
27 mm
D:
25 mm
H:
25 mm
L:
27 mm
Bezeichnung:
BASEPLEX-Einsatz
Einsatz:
Celluloseacetat, rot | hart | öl- und fettbeständig
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Baseplex, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.