Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen mit T-Griff, einfach wirkend - nach NAS / MS17985 | Nenndurchmesser=1/4 in / L=0,5 in | 4211.B05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-4211.B05
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     4211.B05
EAN/GTIN:
     4030618400813
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen erwin halder

Kugelsperrbolzen nach MS17985 / NAS1333-1343 werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.

Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm MS / NAS gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

Oberflächenbehandlung:

  • Alle Teile aus rostfreiem Stahl passiviert gemäß AMS2700
  • Alle Teile aus Aluminium anodisiert gemäß MIL-A-8625

Wärmebehandlung:

  • Hülse: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bolzen: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kugel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Bolzen

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Feder

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM-A-313)

Griff

  • Aluminium, schwarz anodisiert - Alum.Alloy 380 (Spezifikation ASTM B85/B85)

Schlüsselring

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM A-313/A313M)

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 303 (Spezifikation ASTM A484/484M)

Kugel

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 440C (Spezifikation AMS5630)

Bedienung

Kugelsperrbolzen, einfach wirkend sind selbstsichernd. Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Hinweise

Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere nicht aufgeführte Durchmesser-/Längen-Kombinationen, die der Norm entsprechen, können auf Kundenwunsch kurzfristig produziert werden.

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nenndurchmesser=1/4 in / L=0,5 in
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
A max.:
0,2485 in
A min.:
0,247 in
B [±0.005]:
0,289 in
B:
46,1 mm
C [0, -0.04]:
0,29 in
D [±0.03]:
0,28 in
D max.:
0,31 in
D min.:
0,25 in
E [±0.75]:
0,44 in
E max.:
0,5 in
E min.:
0,38 in
F [±0.03]:
1,783 in
F max.:
1,815 in
F min.:
1,75 in
G max.:
1,27 in
H min.:
0,8 in
H:
46,1 mm
L [+0.02, 0]:
0,5 in
L:
52,32 mm
Aufnahmebohrung [±0.002]:
0,252 in
Aufnahmebohrung bis:
0,254 in
Aufnahmebohrung von:
0,25 in
Scherfestigkeit zweischnittig:
9200 lbf
Temperatur max.:
200 °F
Temperatur min.:
-65 °F
Zugfestigkeit min.:
230 lb
Schlüsselring:
Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM | A-313/A313M)
Hülse:
Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 1 | 7-4PH (Spezifikation AMS5643)
Bolzen:
Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 1 | 7-4PH (Spezifikation AMS5643)
Druckknopf:
Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 303 (Spezifikation ASTM | A484/484M)
Feder:
Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM | -A-313)
Griff:
Aluminium, schwarz anodisiert - Alum.Alloy 380 | (Spezifikation ASTM B85/B85)
Kugel:
Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 4 | 40C (Spezifikation AMS5630)
Funktion:
positionieren | sichern | sperren | verbinden | verriegeln | verstellen
Nenndurchmesser:
1/4 in
Präferenzursprung:
CE
Normbezeichnung:
MS17985C405 / NAS1334A2C05D
Gewicht:
21,5 g
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, kugelsperrbolzen t-griff, Sperrbolzen, Quick Release Pins, Ball Lock Pins, Ball Lok Pins, Ball-Lock Pins, Quick-Release Pins, Kwik Release Pins, Schnellspannstift, Kugelsteckbolzen, Flightpin, Flightpins, Flight-Pin, Flight-Pins, T-Pin, T Pin, T-Handle, T Handle, Pip Pin, Pip Pins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22400.0970
ab € 0,46*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0974
ab € 0,49*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0930
ab € 2,53*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0950
ab € 2,53*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0940
ab € 2,53*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0931
ab € 2,61*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0952
ab € 2,62*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0941
ab € 2,61*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0933
ab € 2,73*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0956
ab € 2,73*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0943
ab € 2,73*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1311
ab € 6,21*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1312
ab € 6,15*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1313
ab € 6,39*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1301
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.