| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2195-QSW-M1204-4C Herst.-Nr.: QSW-M1204-4C EAN/GTIN: 4713213517826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10GbE Managed Switch Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk mit einem 10GbE Managed Switch.Kr> - Der QSW-M1204-4C ist ein Layer 2 Web Managed Switch mit acht 10GbE SFP+ Ports und vier 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports, der blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, gleichzeitigen Zugriff mehrerer Workstations auf große Dateien (ideal für Videobearbeitung und Multimedia) ermöglicht und bandbreitenintensive Aufgaben wie Virtualisierung unterstützt. Durch die Unterstützung von Layer 2 Switching und die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Einstiegslösung für die Netzwerkverwaltung ist der QSW-M1204-4C eine erschwingliche Möglichkeit für Unternehmen und Organisationen, 10GbE Konnektivität vollständig zu nutzen.
- Bietet acht 10GbE SFP+/ RJ45 Kombi-Ports. Kompatibel mit 10GbE und NBASE-T Technologien, um fünf Geschwindigkeiten (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) mit bestehenden Kabeln zu unterstützen.li>
- Das QNAP Switch System (QSS) ist einfach zu bedienen und bietet ein Übersichts-Dashboard, eine Portverwaltung und einen Einstellungsleitfaden, wodurch die zentrale Netzwerkverwaltung intuitiv wird./li>
- Bietet Layer 2 Verwaltungsfunktionen (wie LACP, VLAN, ACL und LLDP) für IT-Administratoren, um die Netzwerkbandbreite effizient zu kontrollieren und die Sicherheit zu erhöhen.
Es ist einer der wenigen webverwalteten Switches, der das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) unterstützt. Sie können einfach und effizient kleine und mittelgroße Netzwerke einrichten, die Erweiterung, Redundanz, und Schleifenschutz unterstützen.-
- Gemäß IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet und IEEE802.3x Flow Control im Vollduplex-Modus vermeidet der QSW-M1208-8C Paketverlust durch beispiellose Bandbreite und reduziert den Stromverbrauch bei langsamen und inaktiven Verbindungen.
QSS kann mit nur einem Klick aktualisiert werden und hilft IT-Mitarbeitern, die Sicherheit ihres Netzwerks zu gewährleisten. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: soho switch, QNAP, NAS, Netzwerk, Storage, HDD, SSD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |