| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2195-QSW-M2116P-2T2S Herst.-Nr.: QSW-M2116P-2T2S EAN/GTIN: 4713213518861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 90 Watt 10GbE PoE++ und 30 Watt 2,5GbE PoE+ Managed Switch 90 Watt 10GbE PoE++ und 30 Watt 2,5GbE PoE+ Managed Switch für die Wi-Fi 6 Generation.Kr> - Der QNAP QSW-M2116P-2T2S ist ein L2 PoE Managed Switch mit sechzehn 30 Watt 2,5GbE PoE+ Ports, zwei 90 Watt 10GbE PoE++ Ports. Mit einem Gesamtleistungsbudget von 280 Watt und zwei 10GbE SFP+ Ports ermöglicht der QSW-M2116P-2T2S nicht nur eine High-Speed und High-Power PoE Netzwerkinfrastruktur für Wi-Fi 6 Access Points und Router, sondern bietet auch Backbone Netzwerk Uplink Funktionen. QSS, das QNAP Switch System mit benutzerfreundlicher Weboberfläche, hilft IT-Administratoren bei der effizienten Steuerung von Layer-2 und PoE Netzwerken, darunter drahtloser APs, IP-Kameras und Digital Signage, Core Switches und Servern. Mit dem QSW-M2116P-2T2S steht KMUs eine kostenoptimierte und zentral verwaltete LAN Bereitstellungslösung zur Verfügung.
- Entspricht den Standards IEEE 802.3bt PoE++ und IEEE 802.3at PoE+. Bietet 2-Port 90 Watt und 16-Port 30 Watt PoE Fähigkeiten. Kann ein Gesamtleistungsbudget von 280 Watt bereitstellen, um die Anforderungen von Hochleistungsgeräten (PDs) zu erfüllen.li>
- Kompatibel mit 10GBASE-T und 5GBASE-T Technologien zur Unterstützung von fünf Geschwindigkeiten (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) bietet der QSW-M2116P-2T2S bei Verwendung mit vorhandenen Kabeln höhere Übertragungsgeschwindigkeiten./li>
- Zwei 10GbE SFP+ Ports können mit dem Internet, Routern, Core Switches und NAS verbunden werden, um die hohen Bandbreitenanforderungen von Backbone Netzwerken oder Rechenzentren zu erfüllen.
Bietet eine benutzerfreundliche Weboberfläche, die IT-Administratoren bei der effizienten Steuerung von Layer-2 und PoE Netzwerken unterstützt. Darüber hinaus zeigen das Übersichts-Dashboard und die grafische Statistikanalyse dem IT-Administrator alle Switch Informationen und betriebenen Geräte auf einen Blick und machen die zentrale Verwaltung von Hochleistungsgeräten intuitiv und einfach.-
- Bietet umfassende Layer 2 Verwaltungsfunktionen wie VLAN, LACP, QoS IGMP Snooping und Wake-on-LAN für IT-Administratoren zur effizienten Steuerung der Netzwerkbandbreite und Erhöhung der Sicherheit über die benutzerfreundliche Switch Verwaltungsweboberfläche./li>
QSS (QNAP Switch System) hilft Administratoren, die Firmware mit nur einem Klick zu aktualisieren und die Netzwerksicherheit zu gewährleisten. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |