| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-QSW-M408-4C Herst.-Nr.: QSW-M408-4C EAN/GTIN: 4713213516713 |
| |
|
| | |
| 10GbE Layer 2 Web Managed Switch 10GbE Layer 2 Web Managed Switch der Einstiegsklasse für den Einsatz in KMU Netzwerken.Kr> - Der QSW-M408-4C ist ein Layer 2 Web Managed Switch, der mit vier 10GbE SFP+ Ports (mit zwei 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports) und acht Gigabit-Ports ausgestattet ist. Der QSW-M408-2C unterstützt Layer 2 Switching und Netzwerkmanagement über eine benutzerfreundliche Weboberfläche und bietet einen flexiblen Einsatz in einer hybriden High-Speed Infrastruktur sowie eine Netzwerkverwaltungslösung für Einsteiger, die keine IT-Fachleute sind. Der QSW-M408-2C ist kompatibel mit 10GbE und NBASE-T Technologien, die bis zu fünf Geschwindigkeiten (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) unterstützen, um höhere Übertragungsgeschwindigkeiten mit vorhandenen Cat 5e und 6a Kabeln zu ermöglichen. Mit seiner hohen Leistung, den benutzerfreundlichen Verwaltungsfunktionen und der Schreibtischgröße ermöglicht Ihnen der QSW-M408-2C ein sofortiges Upgrade auf eine hybride High-Speed Netzwerkumgebung zu einem günstigen Preis, während gleichzeitig die Netzwerkbandbreite optimiert und die Sicherheit der Netzwerkwartung gewährleistet wird.
- Der QSW-M408-4C ist mit vier 10GbE SFP+ Ports (mit zwei 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports) und acht Gigabit-Ports ausgestattet. Kompatibel mit 10GbE und NBASE-T Technologien zur Unterstützung von fünf Geschwindigkeiten (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) bietet der QSW-M408-2C bei Verwendung mit vorhandenen Kabeln höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.li>
- Mit einer benutzerfreundlichen Weboberfläche bietet das QNAP Switch System (QSS) ein Übersichts-Dashboard, eine Portverwaltung und eine Einstellungsanleitung, wodurch die zentrale Netzwerkverwaltung intuitiv und einfach wird./li>
- Der QSW-M408-4C bietet Layer 2 Verwaltungsfunktionen wie LACP, VLAN, ACL und LLDP für IT-Administratoren, um die Netzwerkbandbreite effizient zu kontrollieren und die Sicherheit zu erhöhen.
Der QSW-M408-4C ist einer der wenigen webverwalteten Switches, der das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) unterstützt. Sie können einfach und effizient kleine und mittelgroße Netzwerke einrichten, die Erweiterung, Redundanz und Schleifenschutz unterstützen.-
- Gemäß IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet und IEEE802.3x Flow Control im Vollduplex-Modus vermeidet der QSW-M408-4C Paketverlust durch beispiellose Bandbreite und reduziert den Stromverbrauch bei langsamen und inaktiven Verbindungen.
QSS (QNAP Switch System) hilft Administratoren, die Firmware mit nur einem Klick zu aktualisieren und die Netzwerksicherheit zu gewährleisten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |