Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAS-C compact-Spanner BAS-C9-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY BAS-C9-4 Schraubzwinge Endklemme 8,8 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY BAS-C9-4 Schraubzwinge Endklemme 8,8 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-BAS-C9-4
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BAS-C9-4
EAN/GTIN:
     4008158021812
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
Maschinentischspanner
Spannkraft bis zu 16.000 N Platzsparende Bauweise Befestigungsbohrung offen für M 10 / M 12
Weitere Informationen:
Spannweite:
88 mm
Ausladung:
40 mm
Gewicht:
1,30 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
TW28HO
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.