Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAS-CB compact-Spanner BAS-CB9-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY BAS-CB9-4 Schraubzwinge Rohrschelle 8,8 cm Schwarz
BESSEY BAS-CB9-4 Schraubzwinge Rohrschelle 8,8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2226-BAS-CB9-4
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BAS-CB9-4
EAN/GTIN:
     4008158021843
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
Maschinentischspanner
Spannkraft bis zu 16.000 N Platzsparende Bauweise Befestigungsbohrung geschlossen für M 10 / M 12
Weitere Informationen:
Spannweite:
88 mm
Ausladung:
40 mm
Gewicht:
1,30 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
TW28HO
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.