Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspann-Sockel BASO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-BASO
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BASO
EAN/GTIN:
     4008158019031
Suchbegriffe:
Aufspannsockel Kompaktspanner
Höhenadapter Kompaktspanner
Höhenunterbau Kompaktspanner
Kompaktspannersockel
80 mm Verlängerung Stapelbar Befestigungsbohrung offen, inklusive Zylinderschraube Passend für alle BESSEY BAS-Spanner
Weitere Informationen:
Spannhöhe:
80 mm
Befestigungsgewinde:
M 10
Für Zylinderkopfschraube DIN 912:
M10 / M12
Gewicht:
0,45 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Sockel Kompaktspanner, aufspannsockel kompaktspanner, Aufspann-Sockel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GRD
ab € 12,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
KF2
ab € 42,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101219
ab € 15,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
VAD
ab € 35,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16X
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.