Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Spannaufsatz VAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-207917
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     VAD
EAN/GTIN:
     4008158004945
Suchbegriffe:
Schweißtisch-Zubehör
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
Anpassung speziell an runde, ovale und winkelige Werkstücke Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen Passend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG sowie Ganzstahl-Schraubzwingen GZ und GMZ ab 100 mm Ausladung
Weitere Informationen:
Winkelbereich:
60° innen bis 60° außen
Spannflächenbreite:
45 mm
Gewicht:
0,48 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: temperguss bogen, Vario-Spannaufsatz
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
36
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,75*
€ 43,58*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,16*
€ 46,57*
7 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,88*
€ 47,00*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,74*
€ 47,01*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 35,75* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BASO
ab € 53,13*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRD
ab € 12,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
KF2
ab € 42,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101219
ab € 15,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16X
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.