Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSP-CB compact-Spanner BSP-CB10-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4123716010_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4123716010_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C2226-BSP-CB10-6
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BSP-CB10-6
EAN/GTIN:
     4008158021850
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
Maschinentischspanner
Spannkraft bis zu 16.000 N Platzsparende Bauweise Befestigungsbohrung geschlossen für M 10 / M 12
Weitere Informationen:
Spannweite:
97 mm
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
1,30 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
TW28HO
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.