Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere D116-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D116-280 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D116-280 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D116-280 Drahtschere Rechts Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D116-280
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D116-280
EAN/GTIN:
     4010220020302
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte D216 – Griffe lackiert D116 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Schneidenlänge [mm]:
34 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/8 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,58 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 74,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.