Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerikaner-Schere D146-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D146-300 Drahtschere Links
BESSEY D146-300 Drahtschere Links
Artikel-Nr.:
     C2226-D146-300
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D146-300
EAN/GTIN:
     4010220023358
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für gerade Schnitte Nur linksschneidend lieferbar Griffe PVC-getaucht
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Gesamtlänge [Inch]:
12 "
Schneidenlänge [mm]:
68 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  11/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,67 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
DSET16
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.