Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Schere D16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-D16
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D16
EAN/GTIN:
     4010220019146
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Auch linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9  1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
40 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  9/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,38 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, Figuren-Schere D16/D16L/D16S, DSET16
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D16L
ab € 12,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
D16S
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.