Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Schere D16S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-D16S
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D16S
EAN/GTIN:
     4010220001509
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte mit weitem Radius nach rechts und links Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Nur linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9  1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
44 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/4 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,38 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, Figuren-Schere D16/D16L/D16S, DSET16
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D16
ab € 13,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
D16L
ab € 12,99*
Ähnlich
RS Pro
1829987
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.