Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Handblechschere
>
Artikel
Ideal-Schere D27A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2226-D27A
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
D27A
EAN/GTIN:
4010220019283
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
33 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 5/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,56 kg
Rabattgruppe:
VD0001
... >
Schneidtechnik
>
Handblechscheren mit Hebelübersetzung
>
Ideal-Schere D27A
Weitere Suchbegriffe:
Ideal-Blechschere
,
Idealblechschere
,
Idealschere
,
Lochblechschere
,
Metallhandschere
,
Allzweckschere
,
Arbeitsschere
,
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
erdi idealschere 260 mm
,
allzweckschere
,
erdi allzweckschere
,
Ideal-Schere D27A
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal-Schere D116-260
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,89*
Ähnlich
Ideal-Schere D216-260
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,54*
Ähnlich
Ideal-Schere D27AL
BESSEY Tool
D27AL
ab € 21,93*
Ähnlich
Ideal-Schere D29ASS-2
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,51*
Ähnlich
Ideal-Schere HSS D27AH
BESSEY Tool
D27AH
ab € 81,76*
Ähnlich
Ideal-Schere HSS-TiN D27AH-TIN
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 168,63*
Ähnlich
Wiss 170 mm Blechschere für Weichstahl, kaltgewalzt, Schnitt: Links, Rechts
Cooper
M3R
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen