Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere, ohne Öffnungsanschlag D216-280L-B-SBSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D216-280L-B-SBSK Schraubzwinge
BESSEY D216-280L-B-SBSK Schraubzwinge
BESSEY D216-280L-B-SBSK Schraubzwinge
BESSEY D216-280L-B-SBSK Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-D216-280L-B-SBSK
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D216-280L-B-SBSK
EAN/GTIN:
     4010220025703
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Ohne Öffnungsanschlag und mit extra angespitztem Scherenkopf Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Besonders robust für besondere Beanspruchungen: Schere komplett vergütet und brüniert sowie Schneide induktiv gehärtet Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Schneidenlänge [mm]:
34 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,58 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 20,63*
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASS
ab € 34,26*
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASSL
ab € 35,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 76,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
D22A
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.