Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzzange gerade D33-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdi
Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D33-60
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D33-60
EAN/GTIN:
     4010220003091
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet Mindestmaultiefe gerade 60 mm Mindestmaultiefe gebogen 50 mm
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Gewerbeausführung:
durchgesteckt
Maulbreite:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Gewicht:
0,60 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 42,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
D336
ab € 75,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.