Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere D39ASSL-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D39ASSL-SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY D39ASSL-SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY D39ASSL-SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY D39ASSL-SB Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-D39ASSL-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D39ASSL-SB
EAN/GTIN:
     4010220032107
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für durchlaufend gerade und Figurenschnitte Extrem kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung für erhöhte Wendigkeit und Präzision bei Figurenschnitten Gewerbeverschraubung mit Stehbolzen sowie Sinterscheibe und wartungsfreier Feder für höchste Robustheit Reduzierter Griff-Öffnungswinkel für optimierte Handhabung bei nahezu gleicher Schnittlänge Zentrischer Verschlussriegel für einfache Bedienung ohne Umgreifen Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9 "
Schneidenlänge [mm]:
30 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ + +
Gewicht:
0,50 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASS
ab € 34,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
D08
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.