Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Universalschere
>
Artikel
Combi-Schere gerade D47
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2226-D47
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
D47
EAN/GTIN:
4010220024478
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Klingen aus rostfreiem Edelstahl Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Gesamtlänge [Inch]:
5 1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
31 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 1/4 "
Gewicht:
0,08 kg
Rabattgruppe:
VD0002
... >
Schneidtechnik
>
Combi-Scheren
>
Combi-Schere gerade D47/D48
Weitere Suchbegriffe:
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
erdi allzweckschere 140 mm
,
kombischere bessey
,
kombischere
,
Combi-Schere
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Combi-Schere gerade D47-2
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,28*
Ähnlich
Combi-Schere gerade D48
BESSEY Tool
D48
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen