Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Schere gerade D48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D48 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D48 Drahtschere Gerade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D48
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48
EAN/GTIN:
     4010220024522
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Klingen aus rostfreiem Edelstahl Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7  1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
42 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/8 "
Gewicht:
0,12 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
D50
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.