Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldschmiede-Schere D71-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-D71-1
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D71-1
EAN/GTIN:
     4010220001899
Suchbegriffe:
Goldschmiede-Schere
Goldschmiedeschere
goldschmiedeschere erdi
goldschmiede schere
Geschlossene Griffe Komplett vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogene Schneiden
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7 "
Schneidenlänge [mm]:
32 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  1/4 "
Gewicht:
0,13 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D70-1
ab € 6,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
D74-1
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.