Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldschmiede-Schere D75-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdi
Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D75-1
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D75-1
EAN/GTIN:
     4010220001974
Suchbegriffe:
Goldschmiede-Schere
Goldschmiedeschere
goldschmiedeschere erdi
goldschmiede schere
Mit Griffaugen Komplett vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogene Schneiden
Gesamtlänge [Inch]:
7 "
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Schneidenlänge [mm]:
33 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/16 "
Gewicht:
0,09 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D70-1
ab € 6,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
D74-1
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.