Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Schere D820-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D820-250 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot
BESSEY D820-250 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot
BESSEY D820-250 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-D820-250
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D820-250
EAN/GTIN:
     4010220029992
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schneiden aus rostfreiem Stahl Komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Schneidenlänge [mm]:
105 mm
Schneidenlänge [Inch]:
4  1/4 "
Gewicht:
0,10 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D860-200
ab € 8,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,16*
Ähnlich
RS Pro
487117
ab € 26,62*
Ähnlich
RS Pro
487107
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.