Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere D860-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-D860-200
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D860-200
EAN/GTIN:
     4010220024553
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Robuste Ausführung Schwarz lackierte Griffe Langes und rundes Griffauge
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Gesamtlänge [Inch]:
8 "
Schneidenlänge [mm]:
80 mm
Schneidenlänge [Inch]:
3  1/3 "
Gewicht:
0,24 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
D51A
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.