Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts- und Nähschere D840-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckschere 180mm Erdi
Allzweckschere 180mm Erdi
Allzweckschere 180mm Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D840-180
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D840-180
EAN/GTIN:
     4010220002629
Suchbegriffe:
Nähschere
Schneiderschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Komplett vernickelt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7 "
Schneidenlänge [mm]:
77 mm
Schneidenlänge [Inch]:
3 "
Gewicht:
0,09 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D840-150
ab € 4,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.