Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISNIP Master D51A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdi
Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D51A
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D51A
EAN/GTIN:
     4010220028933
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Für lange und gerade durchlaufende Schnitte (große Radien) Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl Griffe aus robustem glasfaserverstärktem Kunststoff mit Weichstoffeinlage SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
50 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
0,4 mm
Gewicht:
0,22 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D860-200
ab € 8,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.