Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere D860-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-D860-250
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D860-250
EAN/GTIN:
     4010220024560
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Robuste Ausführung Schwarz lackierte Griffe Langes und rundes Griffauge
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Schneidenlänge [mm]:
90 mm
Schneidenlänge [Inch]:
3  1/2 "
Gewicht:
0,36 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D860-200
ab € 8,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
D860-225
ab € 10,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.