Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-2K 160/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-GM16Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM16Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030838
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
16 x 7,5 mm
Gewicht:
0,57 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.