Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 120/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GS12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GS12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS12
EAN/GTIN:
     4008158024592
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
13,5 x 6,5 mm
Gewicht:
0,30 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.