Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GS20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GS20
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS20
EAN/GTIN:
     4008158024615
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
19,5 x 9,5 mm
Gewicht:
0,83 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,56*
Ähnlich
RS Pro
8296173
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.