Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GS40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
BESSEY GS40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GS40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS40
EAN/GTIN:
     4008158024646
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
25 x 12 mm
Gewicht:
1,95 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 10,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.