Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GS50K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium
BESSEY GS50K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium
BESSEY GS50K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium
BESSEY GS50K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-GS50K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS50K
EAN/GTIN:
     4008158035468
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
25 x 12 mm
Gewicht:
2,17 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 10,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,63*
Ähnlich
RS Pro
7719338
ab € 42,99*
Ähnlich
RS Pro
7719322
ab € 112,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.