Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 120/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
BESSEY GZ12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Rose
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ12
EAN/GTIN:
     4008158033792
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
15 x 6 mm
Gewicht:
0,31 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.