Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
BESSEY GZ20 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ20
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ20
EAN/GTIN:
     4008158033914
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
22 x 8,5 mm
Gewicht:
0,95 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,85*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.