Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 400/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ40-8-2K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ40-8-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ40-8-2K
EAN/GTIN:
     4008158033907
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
17,5 x 6,8 mm
Gewicht:
0,76 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.