Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-K 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ40K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ40K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ40K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ40K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ40K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ40K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ40K
EAN/GTIN:
     4008158034164
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,00 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.