Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ50-12-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ50-12-2K
EAN/GTIN:
     4008158034072
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
24,5 x 9,5 mm
Gewicht:
1,83 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.