Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ50-2K Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ50-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ50-2K
EAN/GTIN:
     4008158034188
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,33 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.