Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ60-12-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ60-12-2K
EAN/GTIN:
     4008158034089
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
24,5 x 9,5 mm
Gewicht:
2,00 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.