Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ60-2K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ60-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ60-2K
EAN/GTIN:
     4008158034218
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,52 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.