Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 800/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GZ80-12-2K Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GZ80-12-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ80-12-2K
EAN/GTIN:
     4008158034096
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
24,5 x 9,5 mm
Gewicht:
2,20 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 10,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.