Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Klemmy HKL 1000/110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY HKL100 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL100 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL100 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL100 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Holz
Artikel-Nr.:
     C2226-HKL100
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     HKL100
EAN/GTIN:
     4008158026886
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ober-, Unterteil und Exzenter aus hochwertigem Hartholz Presskorkauflagen für schonendes Spannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
110 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
1,00 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.