Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KliKlamp KLI 400/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY KLI40 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KLI40 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KLI40 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KLI40 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KLI40 Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-KLI40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KLI40
EAN/GTIN:
     4008158028750
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Hebelzwinge
Spannkraft bis zu 1.200 N Federleicht und bärenstark Stabile Fest- und Gleitbügel aus leichtem Magnesium Schnell und vibrationssicher spannen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,45 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.