Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge SGM 1000/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SG100M Schraubzwinge 100 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY SG100M Schraubzwinge 100 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-SG100M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG100M
EAN/GTIN:
     4008158007151
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
34 x 13 mm
Gewicht:
4,95 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,68*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,44*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.