Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge SGM 250/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Handwerkzeuge Schraubzwinge 25 cm
BESSEY Handwerkzeuge Schraubzwinge 25 cm
Artikel-Nr.:
     C2226-SG25M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG25M
EAN/GTIN:
     4008158007229
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
34 x 13 mm
Gewicht:
2,58 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,56*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,42*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.