Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBS 300/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STBS30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium
BESSEY STBS30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium
BESSEY STBS30 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-STBS30
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STBS30
EAN/GTIN:
     4008158007700
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 35.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 100 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 36 mm am Spindelende Mit Keil zum Feststellen des Gleitbügels
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
200 mm
Schiene:
50 x 25 mm
Gewicht:
10,46 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3100737
ab € 21,24*
Zubehör
BESSEY Tool
3100401
ab € 98,78*
Zubehör
BESSEY Tool
3100579
ab € 12,61*
Zubehör
BESSEY Tool
3101788
ab € 10,29*
Zubehör
BESSEY Tool
3101798
ab € 190,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.