Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG-2K 1000/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S12-2K Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG100S12-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG100S12-2K
EAN/GTIN:
     4008158030135
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
2,83 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Verpackungseinheit:
5 Stk.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.