Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 120/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG12
EAN/GTIN:
     4008158008448
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,42 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.